SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233T
使用流体
空気
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
4
定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20353209
SYJ3233T-6LOZD
CADデータダウンロード
4
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください