| 20355248 | SYJ5143-1DO-Q | (1) AC100 | - | (-) サブプレートなし | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355257 | SYJ5143-2DZ-01 | (2) AC200 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355266 | SYJ5143-2GZE-01 | (2) AC200 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355275 | SYJ5143-3GZ | (3) 110 AC [115 AC] | - | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355284 | SYJ5143-4DZ | (4) 220 AC [230 AC] | - | (-) サブプレートなし | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355293 | SYJ5143-5LNUE | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20355309 | SYJ5143-5MOD | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355318 | SYJ5143-5MSE-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (S) サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355327 | SYJ5143-5WAO-Q | (5) DC24V | - | (-) サブプレートなし | (WAO) コネクタケーブルなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355336 | SYJ5143-5WOUE-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20355345 | SYJ5143-5WOZE-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355354 | SYJ5143-6LOZ-Q | (6) DC12 | - | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|