SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5220
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20361697
VZ5220-BMN-01-Q
-
Rc
Rc1/8
¥
14,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20361706
VZ5220-1LNZ-C6
AC100(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
14,150
取扱い終了
返品不可
20361715
VZ5220-1LZB-C6
AC100(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
14,350
取扱い終了
返品不可
20361724
VZ5220-2LSB-01
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥
13,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください