SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364016
SJ3C60-5CZF-C4
CADデータダウンロード
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364025
SJ3C60-5CZJ-C2
CADデータダウンロード
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください