SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364034
SJ3C60K-5CZD-C4
CADデータダウンロード
(C) 集中配線専用
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20364043
SJ3C60K-5FZD-C4
CADデータダウンロード
(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください