SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230D
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368758
SQ1230D-5B1-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368767
SQ1230D-5B1-L6
CADデータダウンロード
(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください