SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231D
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20368803
SQ1231D-5B1-C6-A-M
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
(A) 4(A)ポート
(M) マニホールドブロック付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368819
SQ1231D-5B1-C6-B-M
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
(B) 2(B)ポート
(M) マニホールドブロック付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20368828
SQ1231D-51-C6-A-MB
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(A) 4(A)ポート
(MB)マニホールドブロック付
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください