曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230D

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230D - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
シリンダポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20369537SQ2230D-5B1-L6(B) ロック式(要工具形)(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369546SQ2230D-51-C6-B-Q(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(C6) Φ6ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369555SQ2230D-51-C8-A-Q(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(C8) Φ8ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする