曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370097SV1300-5FRD-C-N7-(N7) o1/4ワンタッチ管継手
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370106SV1300-5FUD-T-C4-(C4) o4ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370115SV1300-5W3UD-01F(F) G(01) 1/8
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370124SV1300-5W4U-(-) サブプレートなし
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370133SV1300R-5FRD--
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする