曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400 - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370149SV1400-5FRD-C-N7-(N7) o1/4ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370158SV1400-5W1R-01(-) Rc(01) 1/8(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370167SV1400-5W1U-01T(T) NPTF(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370176SV1400-5W2U-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370185SV1400-5W4U-01F(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする