曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3100

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3100 - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20370334SV3100-5FUD-T-N9-(N9) o5/16ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370343SV3100-5W2U-03T(T) NPTF(03) 3/8(-) ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする