SMC
5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3200
ポート数
5
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20370359
SV3200-5W1R-03N
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N) NPT
(03) 3/8
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370368
SV3200R-5W3UD-03
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
(03) 3/8
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20370377
SV3200R-6W1UD-02
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) Rc
(02) 1/4
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください