曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00 - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371095SY3A00-5F1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(F) スライド形ロック式
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371104SY3A00-5RD1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371113SY3A00-5U1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371129SY3A00-5U1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371138SY3A00-5U1-WO-01F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371147SY3A00-5U1-W3-01F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371156SY3A00-5U1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371165SY3A00-5Z1-WO-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371174SY3A00-6UF1-B-NA(6) 12 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする