SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00H
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(H) 内蔵
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20371208
SY3A00H-5UE1-W3-01F-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(F) G
(-) プラマイなべ小ねじ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371217
SY3A00H-5UF1-K-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(F) スライド形ロック式
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください