曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RH

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RH - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371287SY3A00RH-5NZ1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371296SY3A00RH-5UF1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371305SY3A00RH-5Z1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする