曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371314SY3A00T-5NZ1-H-NA(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371323SY3A00T-5NZ1-K-NA(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371339SY3A00T-5Z1-K-NA(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする