取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個