SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20371619
SY3B00-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
(-) プラマイなべ小ねじ
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371628
SY3B00-5U1-H-NA
CADデータダウンロード
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371637
SY3B00-5U1-K-NA
CADデータダウンロード
(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください