曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100B

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100B - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20372276SY3100B-5UE1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372285SY3100B-5UF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372294SY3100B-5U1-W1-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372303SY3100B-5U1-W2-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372319SY3100B-5ZE1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする