5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全35種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20373859SY3130-5E1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373868SY3130-5NZ1-M5-W4-01-NADC24MM5×0.82位置シングル
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373877SY3130-5NZ1-N3-B-NA(5) 24 DC-(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373886SY3130-5NZ1-N7-NA(5) 24 DC-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373895SY3130-5NZ1-N7-B-NA(5) 24 DC-(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373904SY3130-5R1-C3-NA(5) 24 DC-(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373913SY3130-5SE1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373929SY3130-5S1-C4-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373938SY3130-5UD1-C4-WO-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373947SY3130-5UD1-M5-K-W7-V01-NA(5) DC24(-) Rc(M5) M5 x 0.8(1) 2位置シングル
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373956SY3130-5UE1-C4-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373965SY3130-5UE1-C6-B-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373974SY3130-5UE1-C6-W1-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373983SY3130-5UE1-C6-W3-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20373999SY3130-5UF1-C4-K-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
8,140
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374008SY3130-5UF1-C6-W4-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374017SY3130-5U1-C2-NA(5) 24 DC-(C2) Φ2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374026SY3130-5U1-C4-W1-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374035SY3130-5U1-C6-K-W4-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374044SY3130-5U1-C6-W2-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374053SY3130-5U1-C6-W3-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374069SY3130-5U1-C6-W7-V01F-NA(5) DC24(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374078SY3130-5U1-M5-W3-01-NADC24MM5×0.82位置シングル
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374087SY3130-5U1-N1-NA(5) 24 DC-(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374096SY3130-5U1-N7-W2-V01-NA(5) DC24(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374105SY3130-5U1-N7-W3-01N-NADC24-Φ1/4"ワンタッチ管継手2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374114SY3130-5ZE1-C4-K-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374123SY3130-5ZE1-C6-K-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374139SY3130-5ZF1-C6-W2-01-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374148SY3130-5Z1-C4-K-NA(5) 24 DC-(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,810
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20374157SY3130-5Z1-C6-K-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,810
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20374166SY3130-5Z1-C6-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374175SY3130-51-C4-W2-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置シングル
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374184SY3130-51-C6-B-NA(5) 24 DC-(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374193SY3130-51-C6-B-W3-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする