SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(B) 高速応答 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20374209
SY3130B-5UE1-C4-H-NA
CADデータダウンロード
-
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374218
SY3130B-5UE1-C6-H-NA
CADデータダウンロード
-
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374227
SY3130B-5Z1-C2-NA
CADデータダウンロード
-
(C2) Φ2ワンタッチ管継手
(-) プラマイなべ小ねじ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374236
SY3130B-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
-
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) プラマイなべ小ねじ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374245
SY3130B-51-M5-NA
CADデータダウンロード
(-) M Thread
(M5) M5 x 0.8
(-) プラマイなべ小ねじ
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください