曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374918SY3160T-5LNZ-M5-(M5) M5 x 0.8(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374927SY3160T-5LZ-C4-X20(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374936SY3160T-5LZ-M5-X20-(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする