曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200B

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200B - SMC
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375225SY3200B-5UD1-W1-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375234SY3200B-5UF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375243SY3200B-5ZE1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする