| 20376598 | SY3220T-5GZ-C4-F2-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20376607 | SY3220T-5HZD-C6 | (5) DC24 | (-) Rc | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20376616 | SY3220T-5LOZ-M5-Q | (5) DC24 | - | (M5) M5 x 0.8 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20376625 | SY3220T-5MOZ-C6-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20376634 | SY3220T-5MZ-C4-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20376643 | SY3220T-6GZ-M5-F2 | (6) DC12 | - | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20376659 | SY3220T-6LZ-C6-Q | (6) DC12 | (-) Rc | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20376668 | SY3220T-6LZ-N7-F2 | (6) DC12 | (-) Rc | (N7) Φ1/4ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20376677 | SY3220T-6MOZ-C4-Q | (6) DC12 | (-) Rc | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ブラケットなし | | |
|