SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230B
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(B) 高速応答 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20376948
SY3230B-5UD1-C4-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20376957
SY3230B-5UD1-N1-B-NA
CADデータダウンロード
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください