曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HB

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HB - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シール搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)定格電圧(V)(5) 24 DCランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵取付(-) プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20376993SY3230HB-5U1-C4-NA5
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする