5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20377149SY3231-5S1-M5-NA(5) 24 DC(-) M Thread(M5) M5 x 0.8(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377158SY3231-5U1-C4-W4-01-NADC24-Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377167SY3231-5Z1-C6-W1-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377176SY3231-5Z1-C6-W7-V01-NA(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする