曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20377526SY3240R-5GZD-01(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377535SY3240R-5LORD-(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377544SY3240R-5LZD-01-Q(-) Rc(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377553SY3240R-5MOSD-01(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377569SY3240R-5MSD-01(-) Rc(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377578SY3240R-5MZ-01N(N) NPT(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする