SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20377587
SY3240RT-5LZD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
12,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377596
SY3240RT-5LZE
CADデータダウンロード
-
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20377605
SY3240RT-5MZD
CADデータダウンロード
-
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください