曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A00T - SMC
使用流体空気切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットシール方式(0) 弾性体シール搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)定格電圧(V)(5) 24 DCランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし取付(-) プラマイなべ小ねじ内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381979SY5A00T-5ZE1-NA5
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする