SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130R
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20385655
SY5130R-5UF1-01F-NA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(F) スライド形ロック式
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385664
SY5130R-5U1-C4-NA
CADデータダウンロード
-
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385673
SY5130R-5U1-N7-NA
CADデータダウンロード
-
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385689
SY5130R-5U1-01-NA
CADデータダウンロード
(-)Rc
(01) 1/8
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385698
SY5130R-5U1-01F-NA
CADデータダウンロード
(F) G
(01) 1/8
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください