SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131R
使用流体
空気
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シール方式
(1) メタルシール
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
定格電圧(V)
(5) 24 DC
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20385917
SY5131R-5NZ1-C4-NA
CADデータダウンロード
5
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385926
SY5131R-5NZ1-C6-NA
CADデータダウンロード
5
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385935
SY5131R-5NZ1-C8-NA
CADデータダウンロード
5
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20385944
SY5131R-5UF1-C6-NA
CADデータダウンロード
5
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください