曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20386985SY5160T-5GZ-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット、 リード線長さ300mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20386994SY5160T-5GZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット、 リード線長さ300mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20387003SY5160T-5MNZ-C6-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする