曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360 - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20392199SY5360-1D-C6-Q(1) AC100(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392208SY5360-2D-C6-Q(2) AC200(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392217SY5360-2D-C8-Q(2) AC200(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392226SY5360-5DO-N9(5) DC24(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(DO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392235SY5360-5DOS-01(5) DC24(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392244SY5360-5GZ-C6-Q(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット/ リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392253SY5360-5LOU-C8(5) DC24(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392269SY5360-5WOU-C6-Q(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(WO) M8コネクタ/ コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392278SY5360-5YO-C6(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392287SY5360-5YOD-C4-Q(5) DC24(C4) Φ4ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル/ コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20392296SY5360-5YZ-C6(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル/ コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする