曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00 - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394825SY7B00-5U1-K-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20394834SY7B00-5ZD1-K-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする