| 20396487 | SY7120T-5HZ-C10-F2 | (5) DC24 | (-) Rc | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20396496 | SY7120T-5LOZE-C10 | (5) DC24 | (-) Rc | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20396505 | SY7120T-5LOZE-C10-F2 | (5) DC24 | (-) Rc | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20396514 | SY7120T-5LZE-C10 | (5) DC24 | (-) Rc | (C10) Φ10用ワンタッチ継手 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20396523 | SY7120T-5MNZ-C8 | (5) DC24 | (-) Rc | (C8) Φ8用ワンタッチ継手 | (MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし | (-) ブラケットなし | | |
|
| 20396539 | SY7120T-5MOZ-02-F2-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (02) 1/4 | (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし | (F2) サイドブラケット付 | | |
|
| 20396548 | SY7120T-6LZ-02N | (6) DC12 | (N) NPT | (02) 1/4 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ブラケットなし | | |
|