SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7201RK
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398185
SY7201RK-5U1-NA
CADデータダウンロード
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398194
SY7201RK-51-NA
CADデータダウンロード
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください