曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398228SY7220-1MPZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/42位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398237SY7220-2D-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398246SY7220-2G-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398255SY7220-3D-02F-F2(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398264SY7220-3DO-C8-Q(3) AC110/AC115(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398273SY7220-3DZ-C10-F2-Q(3) AC110/AC115(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398289SY7220-3DZD-C10N-F2(3) AC110/AC115(N) NPT(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398298SY7220-3LOZD-N11T(3) AC110/AC115(T) NPTF(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398307SY7220-4DZ-02N-Q(4) AC220/AC230(N) NPT(02) 1/4(2) 2位置ダブル
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398316SY7220-4DZ-02T-F2(4) AC220/AC230(T) NPTF(02) 1/4(2) 2位置ダブル
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398325SY7220-4DZD-02T(4) AC220/AC230(T) NPTF(02) 1/4(2) 2位置ダブル
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398334SY7220-4Y-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398343SY7220-4Y-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398359SY7220-5D-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398368SY7220-5DO-C8F-F2-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398377SY7220-5DO-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398386SY7220-5DO-02T-Q(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398395SY7220-5DOE-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398404SY7220-5DOE-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398413SY7220-5DZD-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398429SY7220-5DZD-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398438SY7220-5L-N11-F2(5) DC24(-) Rc(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398447SY7220-5L-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398456SY7220-5LOUE-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398465SY7220-5LOUE-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398474SY7220-5LOZ-C10-F2-X20(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398483SY7220-5LOZ-C8-X90(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398499SY7220-5LOZE-02-F2-X20(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398508SY7220-5LOZE-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398517SY7220-5LOZE-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398526SY7220-5LU-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398535SY7220-5LZ-02F-F2-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398544SY7220-5MNR-02F-F2-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398553SY7220-5MO-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398569SY7220-5MOU-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398578SY7220-5MOU-02F-X20-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398587SY7220-5MOZ-C10F-F2-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398596SY7220-5MZD-02N-F2(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398605SY7220-5WAOZ-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手2位置ダブル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398614SY7220-5WAOZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398623SY7220-5WOZ-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398639SY7220-5W2Z-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398648SY7220-5W4-02DC24RcRc1/42位置ダブル
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398657SY7220-5W7Z-02-F2DC24RcRc1/42位置ダブル
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398666SY7220-5YO-02-F2(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398675SY7220-5YOD-02F-F2-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398684SY7220-5YOE-C8F-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(2) 2位置ダブル
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする