SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240T
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20399269
SY7240T-5GZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
2位置ダブル
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399278
SY7240T-5LNZ-02
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) Rc
(02) 1/4 サブプレート付
(2) 2位置ダブル
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください