曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399813SY7320-BGZ-02-RcRc1/43位置クローズドセンタ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399829SY7320-SWOU-02F-Q(S) DC5(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399838SY7320-1MOZ-02-X90(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399847SY7320-2DZE-02F-Q(2) AC200(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399856SY7320-3DO-C8F-Q(3) AC110/AC115(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399865SY7320-3LZ-N11T-F2(3) AC110/AC115(T) NPTF(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399874SY7320-4DD-02-F2-Q(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399883SY7320-4DD-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399899SY7320-4DOE-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399908SY7320-4G-C10F(4) AC220/AC230(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399917SY7320-4Y-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399926SY7320-4YD-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399935SY7320-5D-C8F-F2-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399944SY7320-5DSD-02-F2-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399953SY7320-5DSD-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399969SY7320-5DZE-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399978SY7320-5GSD-C8-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399987SY7320-5HS-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399996SY7320-5HZ-C10N-F2(5) DC24(N) NPT(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400005SY7320-5HZ-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400014SY7320-5HZ-02-X90(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400023SY7320-5HZD-C8-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400039SY7320-5LOU-C8-X20-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400048SY7320-5LOU-C8F(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400057SY7320-5LOUD-02F-X20-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400066SY7320-5LOUE-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400075SY7320-5LU-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400084SY7320-5LZD-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400093SY7320-5LZE-02-F2-X20-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400109SY7320-5LZE-02N-F2(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400118SY7320-5MNZ-02-Q(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400127SY7320-5MOU-C8F-F2-Q(5) DC24(F) G(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400136SY7320-5MZ-02T-F2(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400145SY7320-5MZE-C10-F2-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400154SY7320-5WAOZ-02TDC24NPTFNPTF1/43位置クローズドセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400163SY7320-5WO-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400179SY7320-5WO-C10F-F2-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400188SY7320-5WOD-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400197SY7320-5WOU-C8-F2(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400206SY7320-5WOZ-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400215SY7320-5WOZ-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400224SY7320-5WOZ-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400233SY7320-5W1ZE-C10F-QDC24-Φ10ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400249SY7320-5W2-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400258SY7320-5W3ZE-C10DC24-Φ10ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400267SY7320-5W4Z-C8-F2DC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400276SY7320-5W7-C8F-QDC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400285SY7320-5YO-N11N-Q(5) DC24(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(3) 3位置クローズドセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400294SY7320-5YOE-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする