5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20402367SY9120-BDZ-N11T2位置シングル5-Φ3/8"ワンタッチ管継手-
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402376SY9120-SH-03-X90(1) 2位置シングル5(S) DC5(03) 3/8(-) Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402385SY9120-SMO-03(1) 2位置シングル5(S) DC5(03) 3/8(-) Rc
9,410
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402394SY9120-1DZE-03-Q(1) 2位置シングル5(1) AC100(03) 3/8(-) Rc
11,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402403SY9120-1LOZD-C8(1) 2位置シングル5(1) AC100(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,290
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402419SY9120-1MD-C8(1) 2位置シングル5(1) AC100(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,180
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402428SY9120-1MOD-03(1) 2位置シングル5(1) AC100(03) 3/8(-) Rc
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20402437SY9120-1MOZ-02(1) 2位置シングル5(1) AC100(02) 1/4(-) Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402446SY9120-1MPZ-022位置シングル5AC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402455SY9120-1YZ-02(1) 2位置シングル5(1) AC100(02) 1/4(-) Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402464SY9120-2DZ-03T(1) 2位置シングル5(2) AC200(03) 3/8(T) NPTF
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402473SY9120-2HZE-C10(1) 2位置シングル5(2) AC200(C10) Φ10用ワンタッチ継手(-) Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402489SY9120-2LZE-C8(1) 2位置シングル5(2) AC200(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402498SY9120-3D-C10F-Q(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(C10) Φ10用ワンタッチ継手(F) G
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402507SY9120-3DZ-02T-Q(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(02) 1/4(T) NPTF
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402516SY9120-3DZ-03N-Q(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(03) 3/8(N) NPT
11,390
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402525SY9120-3LZD-C8(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402534SY9120-3LZE-C8(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402543SY9120-4DOE-02N-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(02) 1/4(N) NPT
10,400
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402559SY9120-4DZE-03F-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(03) 3/8(F) G
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402568SY9120-4LZ-C12(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402577SY9120-4LZE-C12(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402586SY9120-4LZE-C8(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402595SY9120-4Y-03F-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(03) 3/8(F) G
10,620
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402604SY9120-4YO-C8-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402613SY9120-5D-C12-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402629SY9120-5DE-C10(1) 2位置シングル5(5) DC24(C10) Φ10用ワンタッチ継手(-) Rc
10,670
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402638SY9120-5DE-02F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(F) G
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402647SY9120-5DO-03-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402656SY9120-5DOE-C10(1) 2位置シングル5(5) DC24(C10) Φ10用ワンタッチ継手(-) Rc
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402665SY9120-5DZD-02-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402674SY9120-5G-02N(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(N) NPT
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402683SY9120-5GU-C12(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402699SY9120-5GZ-02F(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(F) G
9,460
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402708SY9120-5HZ-C10-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C10) Φ10用ワンタッチ継手(-) Rc
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402717SY9120-5HZ-C12-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402726SY9120-5HZ-C8-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20402735SY9120-5HZ-02-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402744SY9120-5LNZE-02(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402753SY9120-5LOU-03F(1) 2位置シングル5(5) DC24(03) 3/8(F) G
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402769SY9120-5LOUD-C10F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C10) Φ10用ワンタッチ継手(F) G
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402778SY9120-5LOZ-C12-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402787SY9120-5LOZ-C8-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8用ワンタッチ継手(-) Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402796SY9120-5LZ-02-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402805SY9120-5M-02F(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(F) G
9,460
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402814SY9120-5MN-C12F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(F) G
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402823SY9120-5MNZE-C12(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402839SY9120-5MNZE-03(1) 2位置シングル5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402848SY9120-5MOU-02F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(02) 1/4(F) G
10,070
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
20402857SY9120-5MOZ-C12-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C12) Φ12用ワンタッチ継手(-) Rc
10,620
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする