曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20404178SY9240-1LOZE(1) AC100--(2) 2位置ダブル
12,820
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404187SY9240-1LOZE-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404196SY9240-4DO-Q(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404205SY9240-4DO-04F-Q(4) AC220/AC230(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404214SY9240-4LZD-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404223SY9240-5D-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404239SY9240-5D-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404248SY9240-5DOS-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404257SY9240-5LOE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404266SY9240-5LZD-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404275SY9240-5MOE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404284SY9240-5MOUD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,070
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404293SY9240-5WOZ-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
16,940
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20404309SY9240-5W4-04DC24Rc1/2 サブプレート付2位置ダブル
20,460
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする