曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406865VFR2110-BG--
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406874VFR2110-BG-02(-) Rc(02) 1/4
11,440
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406883VFR2110-JT--
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406899VFR2110-PDZB-02(-) Rc(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406908VFR2110-PDZC-02(-) Rc(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406917VFR2110-PEZB--
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406926VFR2110-PEZB-02(-) Rc(02) 1/4
12,540
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406935VFR2110-YD-01F(F) G(01) 1/8
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406944VFR2110-YGS-01(-) Rc(01) 1/8
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406953VFR2110-ZDZ-02(-) Rc(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406969VFR2110-ZG--
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406978VFR2110-1LA-(-) サブプレートなし
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406987VFR2110-1LOZC-02(-) Rc(02) 1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406996VFR2110-1LZB-(-) サブプレートなし
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407005VFR2110-1MZB-02(-) Rc(02) 1/4
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407014VFR2110-1TZB-02(-) Rc(02) 1/4
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407023VFR2110-1Y-(-) サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407039VFR2110-1Y-01(-) Rc(01) 1/8
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407048VFR2110-2DZ-02F(F) G(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20407057VFR2110-2MOZ-(-) サブプレートなし
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407066VFR2110-2TA-01(-) Rc(01) 1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407075VFR2110-2Y-(-) サブプレートなし
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407084VFR2110-2YZ-(-) サブプレートなし
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407093VFR2110-3T-B02T(T) NPTF(02) 1/4
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407109VFR2110-3T-01(-) Rc(01) 1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407118VFR2110-3T-02T(T) NPTF(02) 1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407127VFR2110-4D-02N(N) NPT(02) 1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407136VFR2110-4GC-01(-) Rc(01) 1/8
11,440
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407145VFR2110-5DZA-B02N(N) NPT(02) 1/4
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407154VFR2110-5DZB-Q-(-) サブプレートなし
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407163VFR2110-5GSA-B02(-) Rc(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407179VFR2110-5YO-02F-Q(F) G(02) 1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407188VFR2110-6DO-02T(T) NPTF(02) 1/4
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407197VFR2110-7DZB-02(-) Rc(02) 1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407206VFR2110-7G-02(-) Rc(02) 1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする