曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200R

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200R - SMC
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407249VFR2200R-5FZA-02
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする