曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407793VFR3100-AFZC--
12,210
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407809VFR3100-1F-02N(N) NPT(02) 1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407818VFR3100-2FA-02(-) Rc(02) 1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407827VFR3100-2FZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8
15,950
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407836VFR3100-3F-03N(N) NPT(03) 3/8
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407845VFR3100-3FB-(-) サブプレートなし
11,110
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407854VFR3100-4FZC-03-Q(-) Rc(03) 3/8
15,950
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
20407863VFR3100-5FZB-02T(T) NPTF(02) 1/4
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする