SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100R
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20407879
VFR3100R-2FZ-02-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20407888
VFR3100R-5F-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください