曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407906VFR3110-PDZC--
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407915VFR3110-PDZC-03(-) Rc(03) 3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407924VFR3110-YD-02(-) Rc(02) 1/4
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407933VFR3110-ZEC-03(-) Rc(03) 3/8
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407949VFR3110-ZEZ--
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407958VFR3110-ZEZ-03(-) Rc(03) 3/8
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407967VFR3110-2DZ-B02(-) Rc(02) 1/4
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407976VFR3110-3DZ-02T(T) NPTF(02) 1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407985VFR3110-3DZB-02(-) Rc(02) 1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20407994VFR3110-3DZC-Q-(-) サブプレートなし
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408003VFR3110-4DO-(-) サブプレートなし
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408019VFR3110-4DZA-03F(F) G(03) 3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408028VFR3110-4DZB-02(-) Rc(02) 1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408037VFR3110-4EZB-(-) サブプレートなし
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408046VFR3110-5D-03T(T) NPTF(03) 3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20408055VFR3110-5DC-B02(-) Rc(02) 1/4
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする