曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R - SMC
ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408064VFR3110R-2E-02(-) Rc(02) 1/4
14,190
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408073VFR3110R-4E-(-) サブプレートなし
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408089VFR3110R-5DZ-02T(T) NPTF(02) 1/4
16,610
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408098VFR3110R-5DZ-03F-Q(F) G(03) 3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする