曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408518VFR3210-PDZ-02(-) Rc(02) 1/4
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408527VFR3210-1DB-02(-) Rc(02) 1/4
18,370
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408536VFR3210-2DOZ-(-) サブプレートなし
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408545VFR3210-2DOZ-02(-) Rc(02) 1/4
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408554VFR3210-3DC-(-) サブプレートなし
16,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408563VFR3210-5DOZ-03(-) Rc(03) 3/8
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408579VFR3210-5DZC-02T(T) NPTF(02) 1/4
20,960
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408588VFR3210-6DZ-(-) サブプレートなし
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする