SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210R
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20408597
VFR3210R-3DZC-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
22,330
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408606
VFR3210R-5DZ-02F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください